Motion
C3 X 2-7/8 FLEX HUB

Lovejoy
C3 X 2-7/8 FLEX HUB

69790401076 Buje de acoplamiento de engranajes - 3, 2-7/8 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00507831
No. Fabricante C3 X 2-7/8 FLEX HUB
Precio618.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
C3 X 2-7/8 FLEX HUB

69790401076 Buje de acoplamiento de engranajes - 3, 2-7/8 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00507831
No. Fabricante C3 X 2-7/8 FLEX HUB
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
Su precio$618.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C-3-HUB-2-7/8-3/4X3/8 KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    2-7/8 pulg.
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Longitud a través del orificio
    2.63 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4-3/4 pulg.
  • Capacidad de par
    50400 pulg.
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Serie
    C
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    6.63 pulg.
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Número de Upc del fabricante
    697904010763
  • UPC_NO
    697904010763
  • Peso
    8.00 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo