Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento3
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno3 pulg.
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Longitud a través del orificio2.63 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo4-3/4 pulg.
- Capacidad de par50400 pulg.
- RPM Máx.9000 rpm
- SerieC
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito6.63 pulg.
- Perfil de dienteCrowned
- Número de Upc del fabricante697904010534
- UPC_NO697904010534
- Peso9.19 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes