Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento3
- Tipo de manguitoContinuo
- Diámetro exterior del manguito6.63 pulg.
- Longitud total de la manga3-3/4 pulg.
- Material de la mangaAcero
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- SerieC
- Capacidad de par50400 pulg.
- RPM Máx.9000 rpm
- Perfil de dienteCrowned
- Longitud de media manga1.88 pulg.
- Número de Upc del fabricante697904001143
- UPC_NO697904001143
- Peso9.70 lb
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes