Motion
C3.5 X RSB FLEX HUB

Lovejoy
C3.5 X RSB FLEX HUB

69790400116 Cubo de acoplamiento de engranajes - 3.5, 30 a 97 mm, 32 a 97 mm, mandrilado de material rugoso, flexible-rígido
Artículo MI #00507841
No. Fabricante C3.5 X RSB FLEX HUB
Price$882.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
C3.5 X RSB FLEX HUB

69790400116 Cubo de acoplamiento de engranajes - 3.5, 30 a 97 mm, 32 a 97 mm, mandrilado de material rugoso, flexible-rígido
Artículo MI #00507841
No. Fabricante C3.5 X RSB FLEX HUB
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
Price$882.59/each

Descripción general

Descripción del fabricante
C-3.5-HUB-RSB

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3.5
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Longitud a través del orificio
    4-1/4 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8-3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.38 pulg.
  • Capacidad de par
    88200 pulg.
  • RPM Máx.
    8400 rpm
  • Serie
    C
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    7-1/2 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Número de Upc del fabricante
    697904001167
  • UPC_NO
    697904001167
  • Peso
    25.40 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo