Motion
C3.5 X 3-1/2 FLEX HUB

Lovejoy
C3.5 X 3-1/2 FLEX HUB

69790400617 Buje de acoplamiento de engranajes - 3.5, 3-1/2 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00507846
No. Fabricante C3.5 X 3-1/2 FLEX HUB
Precio893.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
C3.5 X 3-1/2 FLEX HUB

69790400617 Buje de acoplamiento de engranajes - 3.5, 3-1/2 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00507846
No. Fabricante C3.5 X 3-1/2 FLEX HUB
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
Su precio$893.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C-3.5-HUB-3-1/2-7/8X7/16KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3.5
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    3-1/2 pulg.
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Longitud a través del orificio
    4-1/4 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8-3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.38 pulg.
  • Capacidad de par
    88200 pulg.
  • RPM Máx.
    8400 rpm
  • Serie
    C
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    7-1/2 pulg.
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Número de Upc del fabricante
    697904006179
  • UPC_NO
    697904006179
  • Peso
    18.13 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo