Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento3.5
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo flexibleRígido flexible
- Longitud a través del orificio4-1/4 pulg.
- Longitud total del acoplamiento8-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo5.38 pulg.
- Capacidad de par88200 pulg.
- RPM Máx.8400 rpm
- SerieC
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito7-1/2 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Perfil de dienteCrowned
- Número de Upc del fabricante697904001181
- UPC_NO697904001181
- Peso40.00 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes