Motion
MANGUITO C3.5 STD

Lovejoy
C3.5 SLEEVE STD

69790400119 Vaina de acoplamiento continuo - C, 3.5, 7-1/2 pulg. OD, 4 pulg. Longitud, acero
Artículo MI #00507849
No. Fabricante C3.5 SLEEVE STD
Precio1,094.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
C3.5 SLEEVE STD

69790400119 Vaina de acoplamiento continuo - C, 3.5, 7-1/2 pulg. OD, 4 pulg. Longitud, acero
Artículo MI #00507849
No. Fabricante C3.5 SLEEVE STD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,094.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C-3.5-SLEEVE

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3.5
  • Tipo de manguito
    Continuo
  • Diámetro exterior del manguito
    7-1/2 pulg.
  • Longitud total de la manga
    4 pulg.
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Serie
    C
  • Capacidad de par
    88200 pulg.
  • RPM Máx.
    8400 rpm
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Longitud de media manga
    2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697904001198
  • UPC_NO
    697904001198
  • Peso
    13.62 lb
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo