Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo flexibleRígido flexible
- Longitud a través del orificio4.38 pulg.
- Longitud total del acoplamiento9 pulg.
- Diámetro del cubo6-1/4 pulg.
- Capacidad de par126000 pulg.
- RPM Máx.7200 rpm
- SerieC
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito8-3/4 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Perfil de dienteCrowned
- Número de Upc del fabricante697904001211
- UPC_NO697904001211
- Peso39.33 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes