Motion
C4 ENCUENTRO RÍGIDO RSB

Lovejoy
C4 RSB RIGID HUB

69790400122 Cubo de acoplamiento de engranajes - 4, 44 a 111 mm, mandrilado de material rugoso, flexible-rígido
Artículo MI #00507858
No. Fabricante C4 RSB RIGID HUB
Precio1,638.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
C4 RSB RIGID HUB

69790400122 Cubo de acoplamiento de engranajes - 4, 44 a 111 mm, mandrilado de material rugoso, flexible-rígido
Artículo MI #00507858
No. Fabricante C4 RSB RIGID HUB
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
Precio1,638.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C-4-HUB RGD-RSB

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Longitud a través del orificio
    4.38 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    9 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6-1/4 pulg.
  • Capacidad de par
    126000 pulg.
  • RPM Máx.
    7200 rpm
  • Serie
    C
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    8-3/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Número de Upc del fabricante
    697904001228
  • UPC_NO
    697904001228
  • Peso
    57.00 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo