Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Tipo de manguitoContinuo
- Diámetro exterior del manguito8-3/4 pulg.
- Longitud total de la manga4.63 pulg.
- Material de la mangaAcero
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- SerieC
- Capacidad de par126000 pulg.
- RPM Máx.7200 rpm
- Perfil de dienteCrowned
- Longitud de media manga2.31 pulg.
- Número de Upc del fabricante697904001235
- UPC_NO697904001235
- Peso20.87 lb
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes