Descripción general
Descripción del fabricante
C-4.5-HUB-RSB
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento4.5
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo flexibleRígido flexible
- Longitud a través del orificio5 pulg.
- Longitud total del acoplamiento10-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo7-1/4 pulg.
- Capacidad de par184000 pulg.
- RPM Máx.6600 rpm
- SerieC
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito9-1/2 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Perfil de dienteCrowned
- Número de Upc del fabricante697904001259
- UPC_NO697904001259
- Peso51.00 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad