Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo flexibleRígido flexible
- Longitud a través del orificio6 pulg.
- Longitud total del acoplamiento12-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo8-1/4 pulg.
- Capacidad de par270900 pulg.
- RPM Máx.6300 rpm
- SerieC
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito10-3/4 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Perfil de dienteCrowned
- Número de Upc del fabricante697904001281
- UPC_NO697904001280
- Peso70.50 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes