Motion
MANGUITO C5 STD

Lovejoy
C5 SLEEVE STD

69790400130 Vaina de acoplamiento continuo - C, 5, 10-3/4 pulg. OD, 5-3/4 pulg. Longitud, acero
Artículo MI #00507874
No. Fabricante C5 SLEEVE STD
Precio3,005.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
C5 SLEEVE STD

69790400130 Vaina de acoplamiento continuo - C, 5, 10-3/4 pulg. OD, 5-3/4 pulg. Longitud, acero
Artículo MI #00507874
No. Fabricante C5 SLEEVE STD
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
Su precio$3,005.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C-5-SLEEVE

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Tipo de manguito
    Continuo
  • Diámetro exterior del manguito
    10-3/4 pulg.
  • Longitud total de la manga
    5-3/4 pulg.
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Serie
    C
  • Capacidad de par
    270900 pulg.
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Longitud de media manga
    2.88 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697904001303
  • UPC_NO
    697904001303
  • Peso
    37.00 lb
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo