Descripción general
Descripción del fabricante
C-6-HUB-RSB
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento6
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo flexibleRígido flexible
- Longitud a través del orificio6.38 pulg.
- Longitud total del acoplamiento13 pulg.
- Diámetro del cubo9-1/2 pulg.
- Capacidad de par378000 pulg.
- RPM Máx.6000 rpm
- SerieC
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito12-1/4 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Perfil de dienteCrowned
- Número de Upc del fabricante697904003161
- UPC_NO697904003161
- Peso107.00 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad