Motion
MANGUITO C6 STD

Lovejoy
C6 SLEEVE STD

69790400430 Vaina de acoplamiento continuo - C, 6, 12-1/4 pulg. OD, 6-1/2 pulg. Longitud, acero
Artículo MI #00507886
No. Fabricante C6 SLEEVE STD
Precio4,397.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
C6 SLEEVE STD

69790400430 Vaina de acoplamiento continuo - C, 6, 12-1/4 pulg. OD, 6-1/2 pulg. Longitud, acero
Artículo MI #00507886
No. Fabricante C6 SLEEVE STD
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
Precio4,397.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C-6-SLEEVE

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Tipo de manguito
    Continuo
  • Diámetro exterior del manguito
    12-1/4 pulg.
  • Longitud total de la manga
    6-1/2 pulg.
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Serie
    C
  • Capacidad de par
    378000 pulg.
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Longitud de media manga
    3-1/4 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697904004304
  • UPC_NO
    697904004304
  • Peso
    73.73 lb
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo