Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento7
- Tipo de manguitoContinuo
- Diámetro exterior del manguito14 pulg.
- Longitud total de la manga7-1/2 pulg.
- Material de la mangaAcero
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- SerieC
- Capacidad de par598500 pulg.
- RPM Máx.3000 rpm
- Perfil de dienteCrowned
- Longitud de media manga3-3/4 pulg.
- Número de Upc del fabricante697904008814
- UPC_NO697904008814
- Peso88.50 lb
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes