Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento3
- Tipo de manguitoCon bridas
- Tipo de pernoExpuesto
- Diámetro exterior del manguito9.44 pulg.
- Longitud total de la manga7.38 pulg.
- Material de la mangaAcero
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- SerieF
- Capacidad de par94500 pulg.
- RPM Máx.6000 rpm
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904001983
- UPC_NO697904001983
- Peso14.78 lb
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes