Motion
F 1 HUB 1-5/8 3/8 X 3/16 KW

Lovejoy
F 1 HUB 1-5/8 3/8 X 3/16 KW

69790400140 Buje de acoplamiento de engranajes - 1, 1.6250 pulg., acabado con chaveta
Artículo MI #00507925
No. Fabricante F 1 HUB 1-5/8 3/8 X 3/16 KW
Precio247.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F 1 HUB 1-5/8 3/8 X 3/16 KW

69790400140 Buje de acoplamiento de engranajes - 1, 1.6250 pulg., acabado con chaveta
Artículo MI #00507925
No. Fabricante F 1 HUB 1-5/8 3/8 X 3/16 KW
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
Precio247.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F-1-HUB-1-5/8-3/8X3/16KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6900 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.3100 pulg.
  • Capacidad de par
    7600 pulg.
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Orificio máximo
    1.6250 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904001402
  • UPC_NO
    697904001402
  • Peso
    1.11 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo