Motion
F 3S HUB RIGID RSB

Lovejoy
F 3S HUB RIGID RSB

69790400203 Buje de acoplamiento de engranajes - 3, Máximo de 134 mm, Mandril de material rugoso, Flexible-Rígido
Artículo MI #00507927
No. Fabricante F 3S HUB RIGID RSB
Precio1,556.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F 3S HUB RIGID RSB

69790400203 Buje de acoplamiento de engranajes - 3, Máximo de 134 mm, Mandril de material rugoso, Flexible-Rígido
Artículo MI #00507927
No. Fabricante F 3S HUB RIGID RSB
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
Precio1,556.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F-3S-HUB RGD-W/CENTRO

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    Máximo de 134 mm
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Longitud a través del orificio
    3.41 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.19 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.63 pulg.
  • Capacidad de par
    94500 pulg.
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Serie
    F
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    9.44 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Distancia entre ejes
    0.19 pulg.
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Número de Upc del fabricante
    697904002034
  • UPC_NO
    697904002034
  • Peso
    41.00 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo