Motion
ÚNICAMENTE MANGUITO F1

Lovejoy
F1 SLEEVE ONLY

69790400141 Vaina de acoplamiento bridada - F, 1, Expuesta, 4.56 pulg. OD, 3-1/2 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #00507936
No. Fabricante F1 SLEEVE ONLY
Precio277.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F1 SLEEVE ONLY

69790400141 Vaina de acoplamiento bridada - F, 1, Expuesta, 4.56 pulg. OD, 3-1/2 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #00507936
No. Fabricante F1 SLEEVE ONLY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$277.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F-1E-SLEEVE-W/O-RING

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Diámetro exterior del manguito
    4.56 pulg.
  • Longitud total de la manga
    3-1/2 pulg.
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Serie
    F
  • Capacidad de par
    7600 pulg.
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Número de Upc del fabricante
    697904001419
  • UPC_NO
    697904001419
  • Peso
    2.34 lb
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo