Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1
- Tipo de manguitoCon bridas
- Tipo de pernoCubierta
- Diámetro exterior del manguito4.56 pulg.
- Longitud total de la manga3-1/2 pulg.
- Material de la mangaAcero
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- SerieF
- Capacidad de par7600 pulg.
- RPM Máx.9000 rpm
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904001426
- UPC_NO697904001426
- Peso2.30 lb
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes