Motion
F1 BÚBLICO DE ENGRANAJES RSB

Lovejoy
F1 RSB GEAR HUB

69790400132 Buje de acoplamiento de engranajes - 1, 42 mm, orificio de material rugoso, totalmente flexible
Artículo MI #00507976
No. Fabricante F1 RSB GEAR HUB
Precio200.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F1 RSB GEAR HUB

69790400132 Buje de acoplamiento de engranajes - 1, 42 mm, orificio de material rugoso, totalmente flexible
Artículo MI #00507976
No. Fabricante F1 RSB GEAR HUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio200.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F-1-HUB-RSB

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    42 mm
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Longitud a través del orificio
    1.69 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.31 pulg.
  • Capacidad de par
    7600 pulg.
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Serie
    F
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    4.56 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Distancia entre ejes
    0.13 pulg.
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Número de Upc del fabricante
    697904001327
  • UPC_NO
    697904001327
  • Peso
    2.00 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo