Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Longitud a través del orificio4-3/4 pulg.
- Longitud total del acoplamiento9-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo7-1/2 pulg.
- Capacidad de par220500 pulg.
- RPM Máx.4500 rpm
- SerieF
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito12-1/2 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Distancia entre ejes1/4 pulg.
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904002164
- UPC_NO697904002164
- Peso57.00 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes