Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento4.5
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Longitud a través del orificio5.31 pulg.
- Longitud total del acoplamiento10.94 pulg.
- Diámetro del cubo8-1/2 pulg.
- Capacidad de par302400 pulg.
- RPM Máx.4050 rpm
- SerieF
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito13.63 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Distancia entre ejes0.31 pulg.
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904002225
- UPC_NO697904002225
- Peso83.00 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes