Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Longitud a través del orificio6.03 pulg.
- Longitud total del acoplamiento12.38 pulg.
- Diámetro del cubo9-1/2 pulg.
- Capacidad de par434700 pulg.
- RPM Máx.3750 rpm
- SerieF
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito15.31 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Distancia entre ejes0.31 pulg.
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904002271
- UPC_NO697904002270
- Peso117.00 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes