Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento5.5
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Longitud a través del orificio6.91 pulg.
- Longitud total del acoplamiento14.13 pulg.
- Diámetro del cubo10-1/2 pulg.
- Capacidad de par573300 pulg.
- RPM Máx.3300 rpm
- SerieF
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito16-3/4 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Distancia entre ejes0.31 pulg.
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904005646
- UPC_NO697904005646
- Peso176.52 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes