Motion
F 6 HUB RSB

Lovejoy
F 6 HUB RSB

69790400326 Buje de acoplamiento de engranajes - 6, 101 a 225 mm, mandrilado de material rugoso, Full Flex
Artículo MI #00507986
No. Fabricante F 6 HUB RSB
Precio4,359.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F 6 HUB RSB

69790400326 Buje de acoplamiento de engranajes - 6, 101 a 225 mm, mandrilado de material rugoso, Full Flex
Artículo MI #00507986
No. Fabricante F 6 HUB RSB
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
Su precio$4,359.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F-6-HUB-RSB

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Longitud a través del orificio
    7.41 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    15.13 pulg.
  • Diámetro del cubo
    11-1/2 pulg.
  • Capacidad de par
    749700 pulg.
  • RPM Máx.
    3150 rpm
  • Serie
    F
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    18 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Distancia entre ejes
    0.31 pulg.
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Número de Upc del fabricante
    697904003260
  • UPC_NO
    697904003260
  • Peso
    205.00 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo