Motion
F1.5E MANGUITO CONO-RING

Lovejoy
F1.5E SLEEVE W/O-RING

69790400158 Vaina de acoplamiento bridada - F, 1.5, Expuesta, 6 pulg. OD, 4 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #00507987
No. Fabricante F1.5E SLEEVE W/O-RING
Precio522.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F1.5E SLEEVE W/O-RING

69790400158 Vaina de acoplamiento bridada - F, 1.5, Expuesta, 6 pulg. OD, 4 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #00507987
No. Fabricante F1.5E SLEEVE W/O-RING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio522.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F-1.5E-SLEEVE-W/O-RING

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1.5
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Diámetro exterior del manguito
    6 pulg.
  • Longitud total de la manga
    4 pulg.
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Serie
    F
  • Capacidad de par
    18900 pulg.
  • RPM Máx.
    8250 rpm
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Número de Upc del fabricante
    697904001587
  • UPC_NO
    697904001587
  • Peso
    4.97 lb
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo