Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento2
- Tipo de manguitoCon bridas
- Tipo de pernoCubierta
- Diámetro exterior del manguito7 pulg.
- Longitud total de la manga5 pulg.
- Material de la mangaAcero
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- SerieF
- Capacidad de par31500 pulg.
- RPM Máx.7500 rpm
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904001754
- UPC_NO697904001754
- Peso6.20 lb
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes