Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Tipo de manguitoCon bridas
- Tipo de pernoExpuesto
- Diámetro exterior del manguito12-1/2 pulg.
- Longitud total de la manga9-3/4 pulg.
- Material de la mangaAcero
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- SerieF
- Capacidad de par220500 pulg.
- RPM Máx.4500 rpm
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904002188
- UPC_NO697904002188
- Peso35.71 lb
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes