Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento4.5
- Tipo de manguitoCon bridas
- Tipo de pernoExpuesto
- Diámetro exterior del manguito13.63 pulg.
- Longitud total de la manga10.94 pulg.
- Material de la mangaAcero
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- SerieF
- Capacidad de par302400 pulg.
- RPM Máx.4050 rpm
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904002232
- UPC_NO697904002232
- Peso41.00 lb
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes