Descripción general
Descripción del fabricante
F-5E-SLEEVE-W/O-RING
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Tipo de manguitoCon bridas
- Tipo de pernoExpuesto
- Diámetro exterior del manguito15.31 pulg.
- Longitud total de la manga12.38 pulg.
- Material de la mangaAcero
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- SerieF
- Capacidad de par434700 pulg.
- RPM Máx.3750 rpm
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904002287
- UPC_NO697904002287
- Peso64.00 lb
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad