Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento5.5
- Tipo de manguitoCon bridas
- Tipo de pernoExpuesto
- Diámetro exterior del manguito16-3/4 pulg.
- Longitud total de la manga14.13 pulg.
- Material de la mangaAcero
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- SerieF
- Capacidad de par573300 pulg.
- RPM Máx.3300 rpm
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904003680
- UPC_NO697904003680
- Peso83.50 lb
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes