Motion
F 6E MANGUITO CONO-RING

Lovejoy
F 6E SLEEVE W/O-RING

69790400370 Vaina de acoplamiento bridada - F, 6, Expuesta, 18 pulg. OD, 15.13 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #00507996
No. Fabricante F 6E SLEEVE W/O-RING
Precio5,509.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F 6E SLEEVE W/O-RING

69790400370 Vaina de acoplamiento bridada - F, 6, Expuesta, 18 pulg. OD, 15.13 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #00507996
No. Fabricante F 6E SLEEVE W/O-RING
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
Precio5,509.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F-6E-SLEEVE-W/O-RING

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Diámetro exterior del manguito
    18 pulg.
  • Longitud total de la manga
    15.13 pulg.
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Serie
    F
  • Capacidad de par
    749700 pulg.
  • RPM Máx.
    3150 rpm
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Número de Upc del fabricante
    697904003703
  • UPC_NO
    697904003703
  • Peso
    90.19 lb
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo