Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento7
- Tipo de manguitoCon bridas
- Tipo de pernoExpuesto
- Diámetro exterior del manguito20-3/4 pulg.
- Longitud total de la manga17-3/4 pulg.
- Material de la mangaAcero
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- SerieF
- Capacidad de par1008000 pulg.
- RPM Máx.3000 rpm
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904003711
- UPC_NO697904003710
- Peso131.69 lb
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes