Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno56 mm
- Tipo flexibleRígido flexible
- Longitud a través del orificio1.56 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3.41 pulg.
- Diámetro del cubo2.31 pulg.
- Capacidad de par7600 pulg.
- RPM Máx.9000 rpm
- SerieF
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito4.56 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Distancia entre ejes0.16 pulg.
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904001440
- UPC_NO697904001440
- Peso4.40 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes