Descripción general
Descripción del fabricante
F-2S-HUB RGD-W/CENTRO
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento2
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno95 mm
- Tipo flexibleRígido flexible
- Longitud a través del orificio2.28 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.88 pulg.
- Diámetro del cubo4 pulg.
- Capacidad de par31500 pulg.
- RPM Máx.7500 rpm
- SerieF
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito7 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Distancia entre ejes0.16 pulg.
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904001808
- UPC_NO697904001808
- Peso15.61 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad