RSB RÍGIDO DE F2.5S CENTROS

Lovejoy
F2.5S HUB RIGID RSB

69790400192 Buje de acoplamiento de engranajes - 2.5, Máximo de 114 mm, Mandril de material rugoso, Flexible-Rígido
Artículo MI #00508002
No. Fabricante F2.5S HUB RIGID RSB
Precio1,126.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F2.5S HUB RIGID RSB

69790400192 Buje de acoplamiento de engranajes - 2.5, Máximo de 114 mm, Mandril de material rugoso, Flexible-Rígido
Artículo MI #00508002
No. Fabricante F2.5S HUB RIGID RSB
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
Su precio$1,126.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F-2.5S-HUB RGD-W/CENTRO

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    2.5
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    Máximo de 114 mm
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Longitud a través del orificio
    2.91 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6.13 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.63 pulg.
  • Capacidad de par
    56700 pulg.
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Serie
    F
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    8.38 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Distancia entre ejes
    0.19 pulg.
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Número de Upc del fabricante
    697904001921
  • UPC_NO
    697904001921
  • Peso
    28.00 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo