Descripción general
Descripción del fabricante
F-3.5S-HUB RGD-W/CENTRO
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento3.5
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno150 mm
- Tipo flexibleRígido flexible
- Longitud a través del orificio3.97 pulg.
- Longitud total del acoplamiento8.38 pulg.
- Diámetro del cubo6-1/2 pulg.
- Capacidad de par151200 pulg.
- RPM Máx.5250 rpm
- SerieF
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito11 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Distancia entre ejes0.22 pulg.
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904002126
- UPC_NO697904002126
- Peso65.00 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad