Descripción general
Descripción del fabricante
F-6E-HUB RGD-RSB
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento6
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo flexibleRígido flexible
- Longitud a través del orificio7.41 pulg.
- Longitud total del acoplamiento15.23 pulg.
- Diámetro del cubo11-1/2 pulg.
- Capacidad de par749700 pulg.
- RPM Máx.3150 rpm
- SerieF
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito18 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Distancia entre ejes0.41 pulg.
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904003444
- UPC_NO697904003444
- Peso308.00 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad