Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1.5
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Longitud a través del orificio4.5000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento6.5600 pulg.
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Capacidad de par18900 pulg.
- Orificio máximo2.1250 pulg.
- Distancia entre ejes0.1300 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904011302
- UPC_NO697904011302
- Peso7.60 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes