Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento2
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Longitud a través del orificio5.5000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento8.0600 pulg.
- Diámetro del cubo4.0000 pulg.
- Capacidad de par31500 pulg.
- Orificio máximo2.7500 pulg.
- Distancia entre ejes0.1300 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904001731
- UPC_NO697904001730
- Peso15.00 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes