Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento2.5
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Longitud a través del orificio6.5000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento9.7200 pulg.
- Diámetro del cubo4.6300 pulg.
- Capacidad de par56700 pulg.
- Orificio máximo3.2500 pulg.
- Distancia entre ejes0.1900 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904001853
- UPC_NO697904001853
- Peso25.00 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes