F3 BÚBLICO DE FRESADORA RSB

Lovejoy
F3 RSB MILLMOTOR HUB

69790400197 Buje de acoplamiento de engranajes - 3, 1.44 a 4-1/2 pulg., 2.498 a 2.499 pulg., 2.998 a 2.999 pulg., 3.248 a 3.249 pulg., 3.623 a 3.624 pulg., Moto Mill Machinable, Acero
Artículo MI #00508068
No. Fabricante F3 RSB MILLMOTOR HUB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F3 RSB MILLMOTOR HUB

69790400197 Buje de acoplamiento de engranajes - 3, 1.44 a 4-1/2 pulg., 2.498 a 2.499 pulg., 2.998 a 2.999 pulg., 3.248 a 3.249 pulg., 3.623 a 3.624 pulg., Moto Mill Machinable, Acero
Artículo MI #00508068
No. Fabricante F3 RSB MILLMOTOR HUB
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F3 BÚBLICO DE FRESADORA RSB

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Longitud a través del orificio
    4 pulg., 4-1/2 pulg., 5 pulg., 7 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.63 pulg.
  • Capacidad de par
    94500 pulg.
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Serie
    F
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    606, 608, 610, 612, 806, 808, 810, 812
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    9.44 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 pulg.
  • Distancia entre ejes
    0.19 pulg.
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Número de Upc del fabricante
    697904001976
  • UPC_NO
    697904001976
  • Peso
    36.00 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo