Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento3.5
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Longitud a través del orificio7.5000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento11.9400 pulg.
- Diámetro del cubo6.5000 pulg.
- Capacidad de par151200 pulg.
- Orificio máximo4.6250 pulg.
- Distancia entre ejes0.2500 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904002089
- UPC_NO697904002089
- Peso56.00 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes