Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Longitud a través del orificio8.2500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento13.2500 pulg.
- Diámetro del cubo7.5000 pulg.
- Capacidad de par220500 pulg.
- Orificio máximo5.3750 pulg.
- Distancia entre ejes0.2500 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904002171
- Peso72.00 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes