Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento4.5
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Longitud a través del orificio5 pulg., 5-1/2 pulg., 6 pulg., 9 pulg.
- Diámetro del cubo8-1/2 pulg.
- Capacidad de par302400 pulg.
- RPM Máx.4050 rpm
- SerieFMM
- Tamaño del bastidor del motor de la fresadora614, 616, 618, 814, 816, 818
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito13.63 pulg.
- Distancia entre ejes0.31 pulg.
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904003628
- UPC_NO697904003628
- Peso110.00 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes