Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento5.5
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Longitud a través del orificio10.5000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento17.7200 pulg.
- Diámetro del cubo10.5000 pulg.
- Capacidad de par573300 pulg.
- Orificio máximo7.5000 pulg.
- Distancia entre ejes0.3100 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904003642
- UPC_NO697904003642
- Peso230.00 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes