Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6900 pulg.
- Diámetro del cubo2.3100 pulg.
- Capacidad de par7600 pulg.
- RPM Máx.6000 rpm
- Orificio máximo1.6250 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904001341
- UPC_NO697904001341
- Peso1.84 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes