Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1 pulg.
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Longitud a través del orificio1.69 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo2.31 pulg.
- Capacidad de par7600 pulg.
- RPM Máx.9000 rpm
- SerieF
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito4.56 pulg.
- Distancia entre ejes0.13 pulg.
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904001358
- UPC_NO697904001358
- Peso2.00 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes